Referencias
3M:45091
Rubix:798716185000
fabricante:7100002305
EAN:00051144450916



Detalles de producto : 45091 DR-AC RUBBER HARD
El nivel de dureza necesario depende de la tarea (elija una densidad superior para aplicaciones más agresivas, y una más flexible para aplicaciones menos agresivas), y también depende del estilo de trabajo del usuario. Hemos diseñado estas almohadillas de disco para usarlas en cualquier taladro, lijadora de disco, amoladora de ángulo recto o lijadora rotativa. El máximo de rpm está determinado por el tamaño y la firmeza del disco y de la almohadilla de disco.Nuestra almohadilla de disco 3M™ Roloc™ está disponible para su uso con los siguientes sistemas de acoplamiento Roloc: TR, TP y TS. Seleccione discos con el diseño de acoplamiento hecho para su sistema.
La almohadilla de disco 3M™ Roloc™ optimiza el rendimiento de nuestros discos Roloc™ y de nuestros discos de cerdas proporcionando el sistema de apoyo adecuado y un acople seguro para las aplicaciones de amolado. Además, ahorra tiempo eliminando la necesidad de alinear los extremos del disco con la almohadilla del disco: el tornillo alinea el disco, haciendo que los cambios de disco serán rápidos y fáciles.
Cualidades
La almohadilla de disco proporciona un acople seguro para cualquier disco 3M™ Roloc™ o producto de cerdas
Las almohadillas vienen en varios diámetros y niveles de dureza para cumplir los requisitos de muchas aplicaciones de amolado diferentes
El acoplamiento de disco es rápido y fácil, aumentando la productividad
Este sistema versátil funciona con taladros, lijadoras de disco, amoladoras de ángulo recto y lijadoras rotativas
Aplicaciones
Optimiza el rendimiento de los discos Roloc™ o Bristle
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 177 g |
|---|---|
| Diámetro | 76.2 mm |
| Tipo | plato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,70 € Sin IVA
/ unidad
41,99 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días