PLATO HP ESTRIADO 125 MM 64861
Cubeta rígida abovedada 3M Cubitron II
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:64861
Rubix:798914848000
fabricante:7000032410
EAN:04046719523849



Documentos
Detalles de producto : PLATO HP ESTRIADO 125 MM 64861
Emplee el plato-soporte acanalado 3M™ con los discos 3M™ Cubitron™ II para mejorar el corte del disco y la vida útil. Nuestro plato-soporte incluye un patrón acanalado exclusivo y resistente a temperaturas superiores a 100 °C. Ayuda a mejorar la eficacia y a reducir costes.
Emplee el plato-soporte acanalado 3M™ con los discos 3M™ Cubitron™ II para mejorar el corte del disco y la vida útil. Nuestro plato-soporte incluye un patrón acanalado exclusivo y resistente a temperaturas superiores a 100 °C. Ayuda a mejorar la eficacia y a reducir costes.
Cualidades
Patrón acanalado exclusivo.
Resistente a temperaturas superiores a 100 °C..
Se emplea para mejorar el índice de corte y la vida útil de los discos 3M™ Cubitron™ II..
Mejore los procesos de trabajo al tiempo que reduce los costes.
Resistente a temperaturas superiores a 100 °C..
Se emplea para mejorar el índice de corte y la vida útil de los discos 3M™ Cubitron™ II..
Mejore los procesos de trabajo al tiempo que reduce los costes.
Aplicaciones
3M™ domed rigid platen is ideal for use in a variety of applications, including grinding, polishing and surface finishing.
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 199,41 g |
|---|---|
| Diámetro | 127 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,76 € Sin IVA
/ unidad
27,54 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h