PLATO SOPORTE ACANALADO 180 MM ALTO RENDIMIENTO 64862
Cubeta rígida abovedada 3M Cubitron II
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:64862
Rubix:798914847000
fabricante:7000032411
EAN:04046719523856




Documentos
Detalles de producto : PLATO SOPORTE ACANALADO 180 MM ALTO RENDIMIENTO 64862
Emplee el plato-soporte acanalado 3M™ con los discos 3M™ Cubitron™ II para mejorar el corte del disco y la vida útil. Nuestro plato-soporte incluye un patrón acanalado exclusivo y resistente a temperaturas superiores a 100 °C. Ayuda a mejorar la eficacia y a reducir costes.
Emplee el plato-soporte acanalado 3M™ con los discos 3M™ Cubitron™ II para mejorar el corte del disco y la vida útil. Nuestro plato-soporte incluye un patrón acanalado exclusivo y resistente a temperaturas superiores a 100 °C. Ayuda a mejorar la eficacia y a reducir costes.
Cualidades
Patrón acanalado exclusivo.
Resistente a temperaturas superiores a 100 °C..
Se emplea para mejorar el índice de corte y la vida útil de los discos 3M™ Cubitron™ II..
Mejore los procesos de trabajo al tiempo que reduce los costes.
Resistente a temperaturas superiores a 100 °C..
Se emplea para mejorar el índice de corte y la vida útil de los discos 3M™ Cubitron™ II..
Mejore los procesos de trabajo al tiempo que reduce los costes.
Aplicaciones
3M™ domed rigid platen is ideal for use in a variety of applications, including grinding, polishing and surface finishing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 30x180x205 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 338,7 g |
| Diámetro | 180 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,54 € Sin IVA
/ unidad
44,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días