SOPORTE P/DISCOS DE CERDAS 05540 D.76,2 MM RIGIDO ROLOC
Conjunto de pastillas de disco
Ver información técnicaReferencias
3M:05540
Rubix:799222463000
fabricante:7000045705
EAN:50051144055406

Detalles de producto : SOPORTE P/DISCOS DE CERDAS 05540 D.76,2 MM RIGIDO ROLOC
El soporte para discos de cerdas 3M™ Roloc™ sirve para sujetar los exclusivos discos de cerdas 3M™ Roloc™. Se encuentra disponible en los tamaños de 50 mm y 75 mm con un eje de 6,4 mm.
Cualidades
-Almohadilla de respaldo de goma dura
Los conjuntos de almohadillas vienen completos con un eje de acero de 5,1 cm (2") y un adaptador
Proporciona un soporte firme para los discos de acondicionamiento de superficies Scotch-Brite™ Roloc™ y los discos de cerdas 3M™ Roloc™.
Los conjuntos de almohadillas vienen completos con un eje de acero de 5,1 cm (2") y un adaptador
Proporciona un soporte firme para los discos de acondicionamiento de superficies Scotch-Brite™ Roloc™ y los discos de cerdas 3M™ Roloc™.
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 106 g |
|---|---|
| Diámetro | 76.2 mm |
| Tipo | portadiscos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,08 € Sin IVA
/ unidad
42,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días