ALFOMBRA G-MAT SOFT GRIS/NEGRO PVC 100CMX10MT

G-MAT SOFT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:886147
Rubix:798950071000
EAN:3660338396120
brand logo

Resumen técnico

Grosor10.5 mm
Anchura1000 mm
Colorgris
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ALFOMBRA G-MAT SOFT GRIS/NEGRO PVC 100CMX10MT


Alfombrilla de PVC antideslizante diseñada para la comodidad de los pies descalzos en zonas con gran cantidad de agua (vestuarios, duchas, etc.). Autodrenante en las cuatro direcciones gracias a su cara inferior estriada. Aditivos antimicrobianos y antifúngicos para una higiene continua. Instalación rápida sin fijación. Para ambientes interiores húmedos y secos. Espesor: 10,5 mm. 3 AÑOS DE GARANTÍA.

Información técnica


Atributos
Grosor10.5 mm
Anchura1000 mm
Colorgris
Longitud10000 mm
1900,97 € Sin IVA
/ unidad
2300,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días