Referencias
GISS:886132
Rubix:798950079000
EAN:3660338396038

Documentos
Detalles de producto : ALFOMBRA G-MAT WORK NEGRO PVC 90CMX10MT
El tapete G-MAT WORK de GISS mejora el confort y la seguridad en los puestos de trabajo. Combina propiedades antideslizantes y antifatiga que aseguran una protección óptima incluso en presencia de aceites o productos químicos.
Características :
Fabricado en PVC resistente, este tapete presenta una superficie con dibujo en rombo que garantiza una excelente adherencia, incluso en condiciones húmedas o aceitosas. Su estructura perforada permite un drenaje eficaz, evitando la acumulación de líquidos y residuos industriales. Diseñado para reducir la fatiga muscular durante largas jornadas de pie, amortigua los impactos y ofrece mayor confort a los operarios. Su flexibilidad lo hace adaptable a superficies irregulares, garantizando una instalación rápida y segura. Su resistencia química lo convierte en una elección duradera para entornos industriales expuestos a aceites, disolventes y residuos.
Especificaciones :
- Material : PVC.
- Superficie : dibujo en rombo.
- Distancia entre mallas : 6 x 27 mm.
- Diferentes colores disponibles.
- Altura : 15 mm.
- Peso : 7,6 kg/m².
- Tamaño del rollo : 90 cm x 10 m.
- Garantía : 4 años.
- Temperatura de uso : -23 °C a +60 °C.
- Limpieza : limpiadora a alta presión.
- Contracción dimensional : hasta el 2 %.
- Embalaje : rollo.
Normas :
- Drenaje : V10 según DIN 55130
- Antideslizante : R11 según DIN 51130
- Resistencia al fuego : Cfl S1 según EN ISO 13501-1
Información sobre la marca :
Desde hace más de 25 años, GISS diseña soluciones de protección y accesorios de seguridad para profesionales. Proveyendo a cerca de 40 000 clientes en toda Europa, la marca se compromete a ofrecer una calidad constante y un valor óptimo. Colaborando con los mejores proveedores mundiales, GISS garantiza productos conformes a las normas europeas, combinando confort, durabilidad y seguridad. Distribuida exclusivamente por Rubix, GISS cubre un amplio espectro de categorías, que van desde la protección de la cabeza hasta dispositivos anticaídas, con una red de más de 650 agencias en 22 países.
Características :
Fabricado en PVC resistente, este tapete presenta una superficie con dibujo en rombo que garantiza una excelente adherencia, incluso en condiciones húmedas o aceitosas. Su estructura perforada permite un drenaje eficaz, evitando la acumulación de líquidos y residuos industriales. Diseñado para reducir la fatiga muscular durante largas jornadas de pie, amortigua los impactos y ofrece mayor confort a los operarios. Su flexibilidad lo hace adaptable a superficies irregulares, garantizando una instalación rápida y segura. Su resistencia química lo convierte en una elección duradera para entornos industriales expuestos a aceites, disolventes y residuos.
Especificaciones :
- Material : PVC.
- Superficie : dibujo en rombo.
- Distancia entre mallas : 6 x 27 mm.
- Diferentes colores disponibles.
- Altura : 15 mm.
- Peso : 7,6 kg/m².
- Tamaño del rollo : 90 cm x 10 m.
- Garantía : 4 años.
- Temperatura de uso : -23 °C a +60 °C.
- Limpieza : limpiadora a alta presión.
- Contracción dimensional : hasta el 2 %.
- Embalaje : rollo.
Normas :
- Drenaje : V10 según DIN 55130
- Antideslizante : R11 según DIN 51130
- Resistencia al fuego : Cfl S1 según EN ISO 13501-1
Información sobre la marca :
Desde hace más de 25 años, GISS diseña soluciones de protección y accesorios de seguridad para profesionales. Proveyendo a cerca de 40 000 clientes en toda Europa, la marca se compromete a ofrecer una calidad constante y un valor óptimo. Colaborando con los mejores proveedores mundiales, GISS garantiza productos conformes a las normas europeas, combinando confort, durabilidad y seguridad. Distribuida exclusivamente por Rubix, GISS cubre un amplio espectro de categorías, que van desde la protección de la cabeza hasta dispositivos anticaídas, con una red de más de 650 agencias en 22 países.
Cualidades
- Reducción significativa de la fatiga durante periodos prolongados de pie.
- Adherencia óptima incluso en entornos con aceite o humedad.
- Drenaje eficaz para mantener una superficie de trabajo limpia y segura.
- Adherencia óptima incluso en entornos con aceite o humedad.
- Drenaje eficaz para mantener una superficie de trabajo limpia y segura.
Aplicaciones
El G-MAT WORK es ideal para puestos de trabajo en jornadas de pie en fábricas, talleres, zonas de envasado y sitios de mantenimiento. Es adecuado para entornos interiores y exteriores, incluso en presencia de aceites, productos químicos o residuos líquidos. Su diseño lo hace perfectamente apto para líneas de producción, zonas de lavado, puestos de llenado o zonas de tránsito.
Información técnica
Atributos
| Grosor | 15 mm |
|---|---|
| Anchura | 900 mm |
| Color | negro |
| Longitud | 10000 mm |
| Material | pvc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1900,90 € Sin IVA
/ unidad
2300,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
