ALFOMBRA PELABLE G-MAT LAB 45X117CM
Alfombra desechable g-mat lab
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:865550
Rubix:798720592000
EAN:3660338198359

Documentos
Detalles de producto : ALFOMBRA PELABLE G-MAT LAB 45X117CM
Alfombra desechable con revestimiento adhesivo de un solo uso (30 hojas desechables) para el control de la contaminación en ambientes sensibles: cola que retiene las suciedades, polvos, bacterias, humedades y otras partículas solidas presentes en las suelas del calzado o en las ruedas de los carritos (eficaz solamente en medios secos).
Suela autoadhesiva que mantiene la alfombra en su lugar sobre el suelo.
Entorno: interior seco.
Grosor: 1,5 mm.
Suela autoadhesiva que mantiene la alfombra en su lugar sobre el suelo.
Entorno: interior seco.
Grosor: 1,5 mm.
Cualidades
Control de suciedades en industria alimentaria limpia, laboratorios, farmacéutica, electrónica, sanidad, salas blancas o grises...
Información técnica
Atributos
| Grosor | 1.5 mm |
|---|---|
| Anchura | 45 cm |
| Color | blanco |
| Longitud | 117 cm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,54 € Sin IVA
/ unidad
297,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días