865532 ALFOMBRA ANTIFATIGA G-MAT SAFE 90 X 150CM
Alfombra antifatiga g-mat safe
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:865532
Rubix:798708827000
EAN:3660338198243



Documentos
Detalles de producto : 865532 ALFOMBRA ANTIFATIGA G-MAT SAFE 90 X 150CM
Resistente alfombra con superficie con relieve de diamante, gran comodidad y perfecta adhesión al suelo. Excelente resistencia a la abrasión. 2 capas para aunar resistencia y comodidad: espuma antifatiga y superficie dura resistente a numerosos productos químicos industriales. Con bordes biselados amarillos para una mayor visibilidad y seguridad.
Entorno: interior seco o pequeñas proyecciones de la mayoría de productos químicos usados en la industria.
Grosor: 14 mm.
GARANTÍA DE 3 AÑOS.
Entorno: interior seco o pequeñas proyecciones de la mayoría de productos químicos usados en la industria.
Grosor: 14 mm.
GARANTÍA DE 3 AÑOS.
Cualidades
Producción, embalaje, puestos de trabajo, ventanillas...
Información técnica
Atributos
| Grosor | 14 mm |
|---|---|
| Anchura | 900 mm |
| Color | negro |
| Longitud | 1500 mm |
| Material | espuma de pvc + superficie de pvc resistente |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,44 € Sin IVA
/ unidad
388,94 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h