865545 ALFOMBRA ANTIFATIGA G-MAT WELD 90 X 150CM
Alfombra antifatiga g-mat weld
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:865545
Rubix:798708825000
EAN:3660338198328



Documentos
Detalles de producto : 865545 ALFOMBRA ANTIFATIGA G-MAT WELD 90 X 150CM
Alfombra para trabajos de soldadura, muy resistente y cómoda. Sus aplicaciones no se limitan solo a los talleres de soldadura.
Capa inferior de espuma para una óptima comodidad, superficie superior texturizada "diamante" muy resistente, con tratamiento contra el fuego.
Con bordes biselados negros para mayor seguridad.
Entorno: puestos de soldador o exigentes.
Grosor: 12,5 mm.
GARANTÍA DE 3 AÑOS.
Capa inferior de espuma para una óptima comodidad, superficie superior texturizada "diamante" muy resistente, con tratamiento contra el fuego.
Con bordes biselados negros para mayor seguridad.
Entorno: puestos de soldador o exigentes.
Grosor: 12,5 mm.
GARANTÍA DE 3 AÑOS.
Cualidades
Talleres de soldadura, mantenimiento, producción...
Información técnica
Atributos
| Grosor | 12.5 mm |
|---|---|
| Anchura | 900 mm |
| Color | negro |
| Longitud | 1500 mm |
| Material | espuma de pvc + superficie de pvc resistente |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,74 € Sin IVA
/ unidad
467,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días