DADB-V6-40-S10-50

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-V6-40-S10-50
Rubix:799269137000
fabricante:553291
EAN:4052568196417
DADB-V6-40-S10-50 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro40 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-V6-40-S10-50


Kit de fuelle DADB-V6-40-S10-50 para cilindros normalizados ISO 15552 Diámetro exterior=46 mm, Tamaño=40, Rango de carrera=10 - 50 mm, Extensión de la varilla del pistón=28 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-V6-40-S10-50 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=46 mm, size=40, stroke range=10 - 50 mm, piston rod extension=28 mm, shape=round

Información técnica


Atributos
Peso neto72 g
Diámetro40 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima10 mm
Longitud máxima50 mm
102,70 € Sin IVA
/ unidad
124,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días