Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:29741
Rubix:798298318000
fabricante:29741

Documentos
Detalles de producto : V6-562 29741
Fuelle múltiple V6 00562 50 CR 879
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 112 mm |
|---|---|
| Material | 50 cr 879 |
| Longitud mínima | 40 mm |
| Longitud máxima | 280 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,08 € Sin IVA
/ unidad
430,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
