Referencias
Pferd Tools:KEL 1020/6 Z4
Rubix:798894863000
fabricante:21125046
EAN:4007220048504




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cónico punta redondeada kel |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO CON.RD. KEL 1020 D4 M6
Con las fresas de metal duro con diámetro de mango de 3, 6 y 8 mm se mecanizan por levantamiento de viruta de materiales de cualquier dureza. Esto es posible gracias a la óptima forma del dentado, al nº de dientes, al ángulo de ataque, al ángulo de salida de virutas y a la exacta rotación.
FRESA METAL DURO CÓN.RD. KEL 1020 D4 M6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cónico punta redondeada kel |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 10 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,72 € Sin IVA
/ unidad
72,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días