FRESA METAL DURO CIL.RD. WRC 0413 D3P M6
Fresa con mango MD esferocilíndrica 3PLUS 6mm
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:WRC 0413/6 Z3 PLUS
Rubix:798894942000
fabricante:21104926
EAN:4007220046173


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico de punta redondeada wrc |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO CIL.RD. WRC 0413 D3P M6
Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 –Ø de vástago 6 mm, forma esferocilíndrica WRC, dentado 3 PLUS
Aplicación: dentado cruzado, gran capacidad de arranque de material. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable (INOX), aleaciones a base de níquel y titanio.
Nota: este dentado es una alternativa al dentado 4.
Forma esferocilíndrica WRC
Aplicación: dentado cruzado, gran capacidad de arranque de material. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable (INOX), aleaciones a base de níquel y titanio.
Nota: este dentado es una alternativa al dentado 4.
Forma esferocilíndrica WRC
FRESA METAL DURO CIL.RD. WRC 0413 D3P M6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico de punta redondeada wrc |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 4 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,87 € Sin IVA
/ unidad
37,35 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días