FRESA ROT. MD OJIVAL PUNTA FORMA G 06X18X6 DENT. ACABADO FINO

Fresa lima de carburo ojival con extremo puntiagudo - forma g

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:863204
Rubix:799149965000
EAN:3660338178146
863204
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalg
Longitud total50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRESA ROT. MD OJIVAL PUNTA FORMA G 06X18X6 DENT. ACABADO FINO


Para el rango de uso, consultar la tabla de la página 109
CARBIDE BUR G 6x19-6 TREE-SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalg
Longitud total50 mm
Diámetro de cabezal6 mm
Alcanceuniversal
Longitud, capacidad16 mm
33,22 € Sin IVA
/ unidad
40,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días