KUD 0302/3 Z5 KUD DE FORMA ESF ERICA
Fresa pequeña con mango esférica 0302 5 3mm
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:KUD 0302/3 Z5
Rubix:798253095000
fabricante:21211053
EAN:4007220049761


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | esférico kud |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : KUD 0302/3 Z5 KUD DE FORMA ESF ERICA
Fresa pequeña con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 –Ø de vástago 3 mm, forma esférica KUD, dentado 5
Aplicación: arranque de material fino y buenos acabados de superficies. Adecuado para el mecanizado de acero, hierro fundido, acero inoxidable (INOX) y materiales de alta temperatura como aleaciones a base de níquel y cobalto.
Forma esférica KUD
Aplicación: arranque de material fino y buenos acabados de superficies. Adecuado para el mecanizado de acero, hierro fundido, acero inoxidable (INOX) y materiales de alta temperatura como aleaciones a base de níquel y cobalto.
Forma esférica KUD
FRESA METAL DURO ESFÉRICA KUD 0302 D5 M3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | esférico kud |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 3 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,68 € Sin IVA
/ unidad
22,60 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días