Referencias
Pferd Tools:KEL 1020/6 Z3 PLUS
Rubix:798253238000
fabricante:21125026
EAN:4007220048481





Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cónico con extremo redondeado kel |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : KEL 1020/6 Z3P KEL DE FORMA CO NICA REDONDA
Con las fresas de metal duro con diámetro de mango de 3, 6 y 8 mm se mecanizan por levantamiento de viruta de materiales de cualquier dureza. Esto es posible gracias a la óptima forma del dentado, al nº de dientes, al ángulo de ataque, al ángulo de salida de virutas y a la exacta rotación.
FRESA METAL DURO CÓN.RD. KEL 1020 D3P M6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cónico con extremo redondeado kel |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 10 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,39 € Sin IVA
/ unidad
59,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días