KEL 1630/6 Z ALU KEL DE FORMA CONICA REDONDA, ALU
Fresas m. duro para Aluminio
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:KEL 1630/6 ALU
Rubix:798253232000
fabricante:21125358
EAN:4007220804018




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cónico punta redondeada kel |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : KEL 1630/6 Z ALU KEL DE FORMA CONICA REDONDA, ALU
PFERD ha desarrollado el dentado especial ALU para el trabajo sobre aluminio. Se caracteriza por una gran capacidad de arranque en todas las aleaciones de aluminio.
FRESA METAL DURO KEL 1630 ALU M6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cónico punta redondeada kel |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 16 mm |
| Alcance | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,14 € Sin IVA
/ unidad
139,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días