Referencias
Pferd Tools:B 1230/6 Z3 PLUS
Rubix:798255958000
fabricante:21103326
EAN:4007220046111




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | llama b |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : B 1230/6 Z3P B EN FORMA DE LLA MA
Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 –Ø de vástago 6 mm, forma de llama B, dentado 3 PLUS
Aplicación: dentado cruzado, gran capacidad de arranque de material. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable (INOX), aleaciones a base de níquel y titanio.
Nota: este dentado es una alternativa al dentado 4.
Forma de llama B
Aplicación: dentado cruzado, gran capacidad de arranque de material. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable (INOX), aleaciones a base de níquel y titanio.
Nota: este dentado es una alternativa al dentado 4.
Forma de llama B
FRESA METAL DURO LLAMA B 1230 D3P M6
Cualidades
Selección de cabezales con dentado universal 3 plus en las formas más comunes.
Aplicaciones
Particularmente adecuado para el mecanizado de lugares de difícil acceso. El vástago puede acortarse por el usuario según las exigencias. Al realizar trabajos con vástagos largos, es indispensable poner la pieza en contacto con la herramienta antes de ponerla en marcha, es decir, introducirla en la pieza (orificio, ranura). La velocidad de rotación en vacío debe reducirse en un 30% por razones de seguridad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | llama b |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 12 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,63 € Sin IVA
/ unidad
91,51 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h