Referencias
Pferd Tools:WRC 1225/8 Z4
Rubix:798894928000
fabricante:21105348
EAN:4007220046555


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 8 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico con punta redondeada wrc |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO CIL.RD. WRC 1225 D4 M8
Con las fresas de metal duro con diámetro de mango de 3, 6 y 8 mm se mecanizan por levantamiento de viruta de materiales de cualquier dureza. Esto es posible gracias a la óptima forma del dentado, al nº de dientes, al ángulo de ataque, al ángulo de salida de virutas y a la exacta rotación.
FRESA METAL DURO CIL.RD. WRC 1225 D4 M8
Aplicaciones
Las fresas de vástago largo de carburo metálico son especialmente adecuadas para el mecanizado económico de piezas situadas en espacios de pequeñas dimensiones y de difícil acceso.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 8 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico con punta redondeada wrc |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 12 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,78 € Sin IVA
/ unidad
108,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días