Referencias
Pferd Tools:ZYA 0413/3 MICRO
Rubix:798250657000
fabricante:21201303
EAN:4007220895542




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico zya |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : ZYA 0413/3 MZ ZYA DE FORMA CIL INDRICA, MZ
FRESA METAL DURO ZYA 0413 MICRO M3
FRESA METAL DURO ZYA 0413 MICRO M3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico zya |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 4 mm |
| Alcance | mecanizado de acabado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,07 € Sin IVA
/ unidad
37,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días