Referencias
Pferd Tools:B 0820/6 Z3
Rubix:798894943000
fabricante:21103106
EAN:4007220046050


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | llama b |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO LLAMA B 0820 D3 M6
Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 –Ø de vástago 6 mm, forma de llama B, dentado 3
Aplicación: gran capacidad de arranque de material y buenos acabados de superficies. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable (INOX), aleaciones a base de níquel y titanio.
Forma de llama B
Aplicación: gran capacidad de arranque de material y buenos acabados de superficies. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable (INOX), aleaciones a base de níquel y titanio.
Forma de llama B
FRESA METAL DURO LLAMA B 0820 D3 M6
Cualidades
Selección de cabezas con dentado universal 3 plus en las formas más comunes.
Aplicaciones
Particularmente adecuado para el mecanizado de lugares de difícil acceso. El vástago puede ser acortado por el usuario según las exigencias. En trabajos realizados con vástagos largos, es imprescindible poner la pieza en contacto con la herramienta antes de poner en marcha, es decir, introducirla en la pieza (orificio, ranura). La velocidad de rotación en vacío debe reducirse en un 30% por razones de seguridad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | llama b |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 8 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,96 € Sin IVA
/ unidad
64,08 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días