FRESA ME.DURO ARBOL KEL 0820 INOX M6
Fresa con mango MD forma cono redondo 0820 inoxidable 6mm
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:21124982
Rubix:798544687000
EAN:4007220952382




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cónico punta redondeada kel |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA ME.DURO ARBOL KEL 0820 INOX M6
Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 –Ø de vástago 6 mm, forma cónica redonda KEL, dentado INOX
Aplicación: capacidad de desprendimiento de virutas extremadamente alta y proceso de fresado silencioso. Libre de ruidos y vibraciones. Adecuado para el mecanizado de aceros austeníticos, inoxidables y resistentes a los ácidos, acero fino (INOX) y aleaciones blandas de titanio.
Forma cónica de punta redondeada KEL
Aplicación: capacidad de desprendimiento de virutas extremadamente alta y proceso de fresado silencioso. Libre de ruidos y vibraciones. Adecuado para el mecanizado de aceros austeníticos, inoxidables y resistentes a los ácidos, acero fino (INOX) y aleaciones blandas de titanio.
Forma cónica de punta redondeada KEL
FRESA METAL DURO KEL 0820 INOX M6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cónico punta redondeada kel |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 8 mm |
| Alcance | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,23 € Sin IVA
/ unidad
71,67 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días