Referencias
Pferd Tools:WRC 1225/6 Z1
Rubix:798894931000
fabricante:21105316
EAN:4007220046487


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrica con extremo redondeado wrc |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO CIL.RD. WRC 1225 D1 M6
Con las fresas de metal duro con diámetro de mango de 3, 6 y 8 mm se mecanizan por levantamiento de viruta de materiales de cualquier dureza. Esto es posible gracias a la óptima forma del dentado, al nº de dientes, al ángulo de ataque, al ángulo de salida de virutas y a la exacta rotación.
FRESA METAL DURO CIL.RD. WRC 1225 D1 M6
Aplicaciones
Las fresas de vástago largo en carburo metálico son especialmente adecuadas para el mecanizado económico de piezas situadas en espacios de pequeñas dimensiones y de difícil acceso.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrica con extremo redondeado wrc |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 12 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,18 € Sin IVA
/ unidad
99,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días