Referencias
Pferd Tools:HSS K 1225/6 Z3
Rubix:799282756000
fabricante:22441536
EAN:4007220059456




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva |
| Longitud total | 65 mm |
Detalles de producto : FRESA HSS OBUS K 1225 D3 M6
Fresa con mango HSS (fresa rotativa) Ø de vástago 6 mm, forma de arco ojival K, dentado 3
Aplicación: para mecanizado fino por ejemplo, desbarbado. Apto para el mecanizado de acero, acero fundido y hierro fundido.
Forma de arco ojival K
Aplicación: para mecanizado fino por ejemplo, desbarbado. Apto para el mecanizado de acero, acero fundido y hierro fundido.
Forma de arco ojival K
Pferd fresa hss hss-k 1225/6 t3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva |
| Longitud total | 65 mm |
| Diámetro de cabezal | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,77 € Sin IVA
/ unidad
26,34 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días