Referencias
Pferd Tools:ZYA 0820/6 Z3 PLUS SL 150
Rubix:798894795000
fabricante:21101727
EAN:4007220617632


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico zya |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO ZYA 0820 D3P M6 SL150
Las fresas de metal duro con mango largo de longitud 75 mm se pueden utilizar para el trabajo de pequeñas piezas de difícil acceso, y las de mango de longitud 150 mm son muy adecuadas para el mecanizado económico de puntos profundos de difícil acceso.
FRESA METAL DURO ZYA 0820 D3P M6 SL150
Aplicaciones
Las fresas de vástago largo de carburo cementado son especialmente adecuadas para el mecanizado económico de piezas ubicadas en espacios de pequeñas dimensiones y de difícil acceso.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico zya |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 8 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,77 € Sin IVA
/ unidad
65,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días