Referencias
Pferd Tools:TRE 0307/3 Z3 PLUS GL 75
Rubix:798894775000
fabricante:21210087
EAN:4007220779804




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | gota tre |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO TRE 0307 D3P M3 GL75
Las fresas de metal duro con mango largo de longitud 75 mm se pueden utilizar para el trabajo de pequeñas piezas de difícil acceso, y las de mango de longitud 150 mm son muy adecuadas para el mecanizado económico de puntos profundos de difícil acceso.
FRESA METAL DURO TRE 0307 D3P M3 GL75
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | gota tre |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 3 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,42 € Sin IVA
/ unidad
28,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días