FRESA ROT. MD CONICA 90 FORMA K 10X5X6 DENT. ACABADO FINO

Fresa lima de carburo cónica 90° - forma k

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:863222
Rubix:799149950000
EAN:3660338178290
863222
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalk
Longitud total55 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRESA ROT. MD CONICA 90 FORMA K 10X5X6 DENT. ACABADO FINO


Para el rango de uso, consultar la tabla de la página 109
CARBIDE BUR K 10x5-6 CONICAL 90-SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalk
Longitud total55 mm
Diámetro de cabezal10 mm
Alcanceuniversal
Longitud, capacidad5 mm
36,78 Sin IVA
/ unidad
44,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días