FRESA METAL DURO KUD 1210 MICRO M6

Fresa con mango MD Forma esférica MICRO 6mm

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:KUD 1210/6 MICRO
Rubix:799282605000
fabricante:21112876
EAN:4007220953112
PFERD KUD 1210/6 MICRO

Resumen técnico

Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalesférico kud
Longitud total51 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRESA METAL DURO KUD 1210 MICRO M6


Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8032, dentado MICRO

Aplicación: especialmente diseñadas para el acabado fino con mayor arranque de viruta y acabado superficial en áreas donde normalmente se utilizan muelas con vástago, como por ejemplo, en el desbarbado muy fino, en correcciones de fabricación de herramientas y moldes, y el afilado de herramientas de corte. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable, así como de metales duros no ferrosos y metales de alta temperatura hasta una dureza de 68 HRC.

Forma esférica KUD.

Cualidades

La precisión de la concentricidad de las fresas con vástago de carburo metálico reduce el desgaste de la máquina, asegura un trabajo sin impactos y mejora el acabado superficial. La gran estabilidad geométrica de las fresas con vástago de carburo metálico permite su utilización en robots.

Aplicaciones

Permite mecanizar materiales de prácticamente cualquier resistencia, gracias a la adaptación óptima de la forma y el número de dientes, de los ángulos de desprendimiento y de corte, y de la precisión de concentricidad. Regla fundamental de uso: cuanto más duro sea el material, más fino debe ser el dentado. Trabajo de contornos. Desbarbado de los orificios. Fresado de preparación antes de la recarga.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalesférico kud
Longitud total51 mm
Diámetro de cabezal12 mm
Alcancemecanizado de acabado
64,94 € Sin IVA
/ unidad
78,58 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días