FRESA METAL DURO ESFERICA KUD 0302 D4 M3
Fresa pequeña con mango esférica 0302 4 3mm
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:KUD 0302/3 Z4
Rubix:798894813000
fabricante:21211043
EAN:4007220392058




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | esférica kud |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO ESFERICA KUD 0302 D4 M3
Fresa pequeña con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 –Ø de vástago 3 mm, forma esférica KUD, dentado 4
Aplicación: gran capacidad de arranque de material con virutas cortas y buenas superficies. Adecuado para el mecanizado de acero fino (INOX), acero y materiales de alta resistencia al calor como aleaciones a base de níquel y cobalto.
Forma esférica KUD
Aplicación: gran capacidad de arranque de material con virutas cortas y buenas superficies. Adecuado para el mecanizado de acero fino (INOX), acero y materiales de alta resistencia al calor como aleaciones a base de níquel y cobalto.
Forma esférica KUD
FRESA METAL DURO ESFÉRICA KUD 0302 D4 M3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | esférica kud |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 3 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,26 € Sin IVA
/ unidad
25,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días