Referencias
Pferd Tools:WRC 0613/3 Z5 SL 75
Rubix:798894780000
fabricante:21205257
EAN:4007220779729




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico de punta redondeada wrc |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO WRC 0613 D5 M3 SL75
Las fresas de metal duro con mango largo de longitud 75 mm se pueden utilizar para el trabajo de pequeñas piezas de difícil acceso, y las de mango de longitud 150 mm son muy adecuadas para el mecanizado económico de puntos profundos de difícil acceso.
FRESA METAL DURO WRC 0613 D5 M3 SL75
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico de punta redondeada wrc |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 6 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,12 € Sin IVA
/ unidad
35,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días