Referencias
Pferd Tools:KUD 1009/6 Z5
Rubix:798894912000
fabricante:21112756
EAN:4007220046982


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | bola |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO ESFERICA KUD 1009 D5 M6
Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 –Ø de vástago 6 mm, forma esférica KUD, dentado 5
Aplicación: arranque de material fino y buenos acabados de superficies. Adecuado para el mecanizado de acero, hierro fundido, acero inoxidable (INOX) y materiales de alta temperatura como aleaciones a base de níquel y cobalto.
Forma esférica KUD
Aplicación: arranque de material fino y buenos acabados de superficies. Adecuado para el mecanizado de acero, hierro fundido, acero inoxidable (INOX) y materiales de alta temperatura como aleaciones a base de níquel y cobalto.
Forma esférica KUD
FRESA METAL DURO ESFÉRICA KUD 1009 D5 M6
Aplicaciones
Fresado;Nivelado;Desbarbado;Corte de orificios;Trabajo de superficie;Fresado;Desbaste de soldadura
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | bola |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 10 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,90 € Sin IVA
/ unidad
47,07 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días