Referencias
Pferd Tools:WKN 1013/6 Z3
Rubix:799282784000
fabricante:21155036
EAN:4007220049211


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cónico ángulo wkn |
| Longitud total | 53 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO WKN 1013 D3 M6
Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033-Ø de vástago 6 mm, forma angular WKN, dentado 3
Aplicación: gran capacidad de arranque de material y buenos acabados de superficies. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable (INOX), aleaciones a base de níquel y titanio.
Forma angular WKN
Aplicación: gran capacidad de arranque de material y buenos acabados de superficies. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable (INOX), aleaciones a base de níquel y titanio.
Forma angular WKN
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cónico ángulo wkn |
| Longitud total | 53 mm |
| Diámetro de cabezal | 10 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,18 € Sin IVA
/ unidad
74,03 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días