Referencias
Pferd Tools:WRC 0313/3 Z5 GL 75
Rubix:798552400000
fabricante:21205157
EAN:4007220779750


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico de extremo redondeado wrc |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA MET.DUR.CI.RD.WRC 0313 D5 M3 GL75
Las fresas de metal duro con mango largo de longitud 75 mm se pueden utilizar para el trabajo de pequeñas piezas de difícil acceso, y las de mango de longitud 150 mm son muy adecuadas para el mecanizado económico de puntos profundos de difícil acceso.
FRESA METAL DURO WRC 0313 D5 M3 GL75
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico de extremo redondeado wrc |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 3 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,09 € Sin IVA
/ unidad
27,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días