WRC 1020/6 Z3 WRC DE FORMA CIL INDRICA REDONDA

Fresa con mango MD esferocilíndrica 3 6mm

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:WRC 1020/6 Z3
Rubix:798250770000
fabricante:21105206
EAN:4007220046357
PFERD WRC 1020/6 Z3

Resumen técnico

Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalcilíndrico con extremo redondeado wrc
Longitud total0 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WRC 1020/6 Z3 WRC DE FORMA CIL INDRICA REDONDA


Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 –Ø de vástago 6 mm, forma esferocilíndrica WRC, dentado 3

Aplicación: gran capacidad de arranque de material y buenos acabados de superficies. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable (INOX), aleaciones a base de níquel y titanio.

Forma esferocilíndrica WRC
FRESA METAL DURO CIL.RD. WRC 1020 D3 M6

Información técnica


Atributos
Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalcilíndrico con extremo redondeado wrc
Longitud total0 mm
Diámetro de cabezal10 mm
Alcanceuniversal
52,94 € Sin IVA
/ unidad
64,06 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días