Referencias
Pferd Tools:ZYA 1225/6 Z4
Rubix:798894951000
fabricante:21101946
EAN:4007220045732




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico zya |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO CILIND. ZYA 1225 D4 M6
Con las fresas de metal duro con diámetro de mango de 3, 6 y 8 mm se mecanizan por levantamiento de viruta de materiales de cualquier dureza. Esto es posible gracias a la óptima forma del dentado, al nº de dientes, al ángulo de ataque, al ángulo de salida de virutas y a la exacta rotación.
FRESA METAL DURO CILÍND. ZYA 1225 D4 M6
Aplicaciones
Las fresas de vástago largo de carburo metálico son especialmente adecuadas para el mecanizado económico de piezas situadas en espacios reducidos y de difícil acceso.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico zya |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 12 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,29 € Sin IVA
/ unidad
87,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días