Referencias
Pferd Tools:SKM 0618/6 Z3 PLUS
Rubix:798251414000
fabricante:21115026
EAN:4007220047293




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | punta cónica puntiaguda skm |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : SKM 0618/6 Z3P SKM DE FORMA CO NICA APUNTADA
Con las fresas de metal duro con diámetro de mango de 3, 6 y 8 mm se mecanizan por levantamiento de viruta de materiales de cualquier dureza. Esto es posible gracias a la óptima forma del dentado, al nº de dientes, al ángulo de ataque, al ángulo de salida de virutas y a la exacta rotación.
FRESA METAL DURO CÓ.PUNT.SKM 0618 D3P M6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | punta cónica puntiaguda skm |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 6 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,77 € Sin IVA
/ unidad
42,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días