ALICATE CORTE DIAGONAL P/ELECTRONICA 115MM C/CABEZA PUNTA MANGOS BICOMP FILOS C/BISEL PEQ
Fresas laterales para electrónica
Ver información técnicaReferencias
Knipex:77 72 115
Rubix:799227161000
EAN:4003773040958




Detalles de producto : ALICATE CORTE DIAGONAL P/ELECTRONICA 115MM C/CABEZA PUNTA MANGOS BICOMP FILOS C/BISEL PEQ
Cortaalambres para electrónica
Características: DIN ISO 9654. De acero para rodamientos al cromo, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida espejo, con articulación de precisión machihembrada sin huelgo y muelle doble sin fricción imperdible. Filos templados adicionalmente por inducción (62 HRC). Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: Para trabajos de corte de precisión en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica y de la mecánica de precisión.
Características: DIN ISO 9654. De acero para rodamientos al cromo, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida espejo, con articulación de precisión machihembrada sin huelgo y muelle doble sin fricción imperdible. Filos templados adicionalmente por inducción (62 HRC). Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: Para trabajos de corte de precisión en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica y de la mecánica de precisión.
Cabeza puntiaguda en miniatura con pequeño bisel. Dureza del filo aprox. 60 HRC. Alicates de precisión para trabajos de corte muy delicados, por ejemplo en electrónica e ingeniería de precisión. Articulación de precisión. Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido o pulido espejo (sólo acabado 2) combinado con una fina capa de aceite proporciona una buena protección contra el óxido, evitando la interrupción de los circuitos electrónicos causada por partículas de cromo en escamas. Bordes de corte endurecidos por inducción. Cabezal de corte: acero para herramientas de calidad especial, forjado, endurecido con aceite.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 185x68x17 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | corte lateral |
| Longitud | 115 mm |
| Peso | 65 g |
| Longitud del pitorro | 10.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,79 € Sin IVA
/ unidad
71,14 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días