FRESA TORICA METAL DURO D.06 MM R.2,0 MM 4Z CUPP M. CILINDRICO

FRESA TORICA METAL DURO 4Z

Ver información técnica

Referencias

GISS Cutline:893282
Rubix:799194034000
EAN:3660338457708
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro6 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRESA TORICA METAL DURO D.06 MM R.2,0 MM 4Z CUPP M. CILINDRICO


Fresa de metal duro integral - 4 cortes - Ángulo de hélice de 45° - Torica - Mango
cilindrico DIN 6535HA - Recubrimiento
CUPP de corte central - Recubrimiento basado en PVD ALCrN para aplicaciones de fresado universal - Alta resistencia al desgaste, tenacidad y aspereza para una amplia variedad de aplicaciones de materiales

Muy adecuada para acero, acero inoxidable y fundición
Se puede utilizar en materiales no ferrosos, superaleaciones y materiales duros
Alto rendimiento de corte y excelente aspecto de acabado
Para operaciones de acabado y desbaste ligero
FRESA TORICA METAL DURO 4Z 6 MM RADIO 2 MM CUPP MANGO CILINDRICO

Cualidades

Estabilidad del filo de corte optimizada y relación de alto rendimiento/vida útil

Aplicaciones

Refrigerante muy recomendado para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor de la herramienta y aumentar la vida útil
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro6 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola6 mm
Número de dientes4
Longitud de corte16 mm
Longitud total50 mm
Corte centralsí
Material de cortecarburo
Revestimientocopp, multimaterial
Tipoesquina de radio estándar
Ángulo de hélice45 °
Material de mecanizadoacero/acero inoxidable/hierro fundido/no ferroso/duro
24,67 € Sin IVA
/ unidad
29,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días