FRESA ESFERA DIN6527 MDI FIRE Z2 VASTAGO HA 10 MM
Fresa esfera DIN6527 MDI FIRE Z2 vastago HA MDI TiALN inoxidable MDI TiALN 35 - 38 grados
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5585 10.000
Rubix:799285524000
fabricante:9055850100000
EAN:4031093779753

Detalles de producto : FRESA ESFERA DIN6527 MDI FIRE Z2 VASTAGO HA 10 MM
Fresas esféricas
Características: Con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado en copiado y de ranuras, así como para el mecanizado universal.
Nota: Fresado de copiado; valores de corte preferentes en ap = 0,05 x d1 y ae = 0,1 x d1.
Características: Con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado en copiado y de ranuras, así como para el mecanizado universal.
Nota: Fresado de copiado; valores de corte preferentes en ap = 0,05 x d1 y ae = 0,1 x d1.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | ha |
| Diámetro de cola | 10 mm |
| Número de dientes | 2 |
| Longitud de corte | 19 mm |
| Longitud total | 72 mm |
| Corte central | sí (posible corte central / perforación) |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | fresa de radio completo (fresa esférica) 2 dientes, tipo n, din 6527l |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | acero (acero de alta aleación), acero inoxidable, fundición gris / fundición esferoidal / fundición maleable, aluminio y otros metales no ferrosos, aleaciones especiales/superaleaciones/aleaciones de titanio, acero endurecido y fundición enfriada |
| Longitud, capacidad | 32 mm |
| Ángulo de corte | 9 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,41 € Sin IVA
/ unidad
62,21 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












