FRESA METAL DURO CORTA D.12 MM 3Z CUPP M. WELDON

FRESA METAL DURO 3Z WELDON

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:862663
GISS Cutline:893253
Rubix:799194051000
EAN:3660338457449
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro12 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRESA METAL DURO CORTA D.12 MM 3Z CUPP M. WELDON


Fresa de metal duro integral - 3 cortes - Ángulo de hélice de 30°
Mango weldon DIN 6535HB - Recubrimiento
CUPP de corte central - Recubrimiento basado en PVD ALCrN para aplicaciones de fresado universal - Alta resistencia al desgaste, tenacidad y aspereza para una amplia variedad de aplicaciones de materiales

Muy adecuada para acero, acero inoxidable y fundición
Se puede utilizar en materiales no ferrosos, superaleaciones y materiales duros
Para operaciones de acabado y desbaste ligero
FRESA METAL DURO 3Z 12 MM CUPP MANGO WELDON

Cualidades

Estabilidad del filo de corte optimizada

Aplicaciones

Refrigerante muy recomendado para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor de la herramienta y aumentar la vida útil
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro12 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola12 mm
Número de dientes3
Longitud de corte30 mm
Longitud total75 mm
Corte centralsí
Material de cortecarburo
Revestimientocopp, multimaterial
Tipoestándar
Ángulo de hélice30 °
Material de mecanizadoacero/acero inoxidable/hierro fundido/no ferroso/duro
59,54 € Sin IVA
/ unidad
72,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días