FRESA TORICA METAL DURO HELICE VAR. D.10 MM R.1,0 MM 4Z CUPP M. CILINDRICO

FRESA TORICA METAL DURO HÉLICE VARIABLE 4Z

Ver información técnica

Referencias

GISS Cutline:893183
Rubix:799194107000
EAN:3660338456794
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro10 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRESA TORICA METAL DURO HELICE VAR. D.10 MM R.1,0 MM 4Z CUPP M. CILINDRICO


Fresa de metal duro integral - 4 cortes
Hélice variable 39/42° para aplicaciones eficientes de desbaste y semiacabado - Tórica
Mango cilindrico DIN 6535HA - Corte central
Recubrimiento CUPP - Recubrimiento basado en PVD ALCrN para aplicaciones de fresado universal - Alta resistencia al desgaste, tenacidad y rugosidad para una amplia variedad de aplicaciones de material

Hélice variable para aumentar la polivalencia y el rendimiento - Pocas vibraciones para aumentar la vida útil de la herramienta y el aspecto de acabado - Altos parámetros de corte posibles para operaciones de desbaste
Muy adecuado para acero, acero inoxidable y fundición
Se puede utilizar en materiales no ferrosos, superaleaciones y materiales duros
FRESA TORICA METAL DURO HÉLICE VARIABLE 4Z 10 MM RADIO 1 MM CUPP MANGO CILINDRICO

Cualidades

Cuello rectificado libre para una gran longitud utilizable

Aplicaciones

Refrigerante muy recomendado para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor de la herramienta y aumentar la vida útil
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro10 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola10 mm
Número de dientes4
Longitud de corte22 mm
Longitud total72 mm
Corte centralsí
Material de cortecarburo
Revestimientocopp, multimaterial
Tipoesquina de radio de hélice variable
Ángulo de hélice39 °
Material de mecanizadoacero/acero inoxidable/hierro fundido/no ferroso/duro
54,87 € Sin IVA
/ unidad
66,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días