FRESA METAL DURO D.02 MM 2Z CUPP M. WELDON P/ALUMINIO
FRESA METAL DURO PARA ALUMINIO DE 2Z WELDON
Ver información técnicaReferencias
GISS Cutline:893399
Rubix:799193954000
EAN:3660338458774

Detalles de producto : FRESA METAL DURO D.02 MM 2Z CUPP M. WELDON P/ALUMINIO
Fresa de metal duro integral - Para aluminio y materiales no ferrosos - 2 cortes - Ángulo de hélice de 35°
Mango weldon DIN 6535HB - Corte central
Filo de corte altamente positivo para un corte suave y un excelente aspecto de acabado
Filo de corte pulido y diseño especial para evitar la adherencia del material y facilitar la evacuación de virutas
Mango weldon DIN 6535HB - Corte central
Filo de corte altamente positivo para un corte suave y un excelente aspecto de acabado
Filo de corte pulido y diseño especial para evitar la adherencia del material y facilitar la evacuación de virutas
FRESA METAL DURO PARA ALUMINIO DE 2Z 2 MM MANGO WELDON
Aplicaciones
Refrigerante muy recomendado para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor de la herramienta y aumentar la vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 2 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 4 mm |
| Número de dientes | 2 |
| Longitud de corte | 3 mm |
| Longitud total | 50 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | sin revestimiento |
| Tipo | aluminio |
| Ángulo de hélice | 35 ° |
| Material de mecanizado | no ferroso/aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,43 € Sin IVA
/ unidad
15,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días