FRESA HSS CO8 D.06 MM 4Z TIALN M. WELDON
HSS Co8% Fresa ranurada, serie corta, corte central, 4 ranuras TIALN
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:701372
GISS Cutline:867518
Rubix:799026120000
EAN:3660338214950

Documentos
Detalles de producto : FRESA HSS CO8 D.06 MM 4Z TIALN M. WELDON
Fresa ranurada HSS Co8%, serie corta, corte central, 4 ranuras TIALN DIN 844 N.
End mill HSS-Co8 4Z D.6,0 mm TIALN
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud de corte | 13 mm |
| Longitud total | 57 mm |
| Material de corte | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,31 € Sin IVA
/ unidad
18,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días