FRESA METAL DURO D.20 MM 3Z CUPP M. WELDON P/ALUMINIO

FRESA METAL DURO PARA ALUMINIO DE 3Z WELDON

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:855695
GISS Cutline:893430
Rubix:799193935000
EAN:3660338459061
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro20 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRESA METAL DURO D.20 MM 3Z CUPP M. WELDON P/ALUMINIO


Fresa de metal duro integral - Para aluminio y materiales no ferrosos - 3 cortes - Ángulo de hélice de 35°
Mango weldon DIN 6535HB - Corte central
Alto rendimiento de corte y excelente aspecto de acabado
Alto filo de corte positivo para un corte suave y excelente aspecto de acabado
Filo de corte pulido y diseño especial para evitar la adherencia del material y facilitar la evacuación de virutas
¡Refrigerante obligatorio para operaciones de ranura completa!
FRESA METAL DURO PARA ALUMINIO DE 3Z 16 MM MANGO WELDON

Cualidades

Ángulo de hélice de 35° para proporcionar un mayor rendimiento, vida útil y parámetro de corte

Aplicaciones

Refrigerante muy recomendado para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor de la herramienta y aumentar la vida útil
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro20 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola20 mm
Número de dientes3
Longitud de corte45 mm
Longitud total100 mm
Corte centralsí
Material de cortecarburo
Revestimientosin revestimiento
Tipoaluminio
Ángulo de hélice35 °
Material de mecanizadono ferroso/aluminio
206,78 € Sin IVA
/ unidad
250,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días