FRESA FRONTAL SL DIN6527 MDI FIRE Z4 9,0 MM
Fresa frontal SL DIN6527 MDI FIRE Z4
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5532 9.000
Rubix:799285445000
fabricante:9055320090000
EAN:4031093635462

Detalles de producto : FRESA FRONTAL SL DIN6527 MDI FIRE Z4 9,0 MM
Fresa frontal de metal duro integral
Características: con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de contornos, así como para el mecanizado universal. También se puede utilizar para el rebordeado y el acabado.
Características: Con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de contornos, así como para el mecanizado universal. También se puede utilizar para el rebordeado y el acabado.
Características: con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de contornos, así como para el mecanizado universal. También se puede utilizar para el rebordeado y el acabado.
Características: Con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de contornos, así como para el mecanizado universal. También se puede utilizar para el rebordeado y el acabado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 9 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | hb |
| Diámetro de cola | 10 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud de corte | 19 mm |
| Longitud total | 72 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | fresa de extremo de 4 dientes, din 6527l, tipo n, forma b, corte mano derecha |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | acero (iso p) y hierro fundido (iso k) |
| Longitud, capacidad | 29.4 mm |
| Ángulo de corte | 30 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,23 € Sin IVA
/ unidad
71,67 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días











