FRESA CARBURO D.03 MM 3Z M. WELDON <<DESCATALOGADO>>
Fresa de carburo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:855675
Rubix:799025891000
EAN:3660338110535

Documentos
Detalles de producto : FRESA CARBURO D.03 MM 3Z M. WELDON <<DESCATALOGADO>>
Fresa de carburo corte para aluminio 3 dientes vástago weldon serie normal
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 8 mm |
| Longitud total | 57 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Tipo | weldon hb |
| Ángulo de hélice | 45 ° |
| Material de mecanizado | no ferroso |
| Longitud, capacidad | 8 mm |
| Ángulo de corte | 45 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,41 € Sin IVA
/ unidad
16,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días