FRESA HSS CO8 D.02 MM 2Z TIALN M. CILINDRICO <<DESCATALOGADO>>

Fresa de ranurar - hss co8 % serie corta - corte en el centro 2 labios

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:867449
Rubix:799026112000
EAN:3660338214318
867449
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro2 mm
Tipo de colaweldon
Diámetro de cola6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRESA HSS CO8 D.02 MM 2Z TIALN M. CILINDRICO <<DESCATALOGADO>>


DIN 844 N.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro2 mm
Tipo de colaweldon
Diámetro de cola6 mm
Número de dientes2
Longitud de corte4 mm
Longitud total48 mm
Corte central
Material de cortehss-co
Material de mecanizadoacero, aluminio, cobre, bronce, latón
Ángulo de corte30 °
7,73 Sin IVA
/ unidad
9,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días