FRESA METAL DURO DESBASTE D.12 MM 4Z CUPP M. WELDON

FRESA METAL DURO DESBASTE 4Z WELDON

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:862969
GISS Cutline:893375
Rubix:799193965000
EAN:3660338458569
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro12 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRESA METAL DURO DESBASTE D.12 MM 4Z CUPP M. WELDON


Fresa de metal duro integral - Desbaste de 4 cortes - Ángulo de hélice de 30°
Mango weldon DIN 6535HB -
Desbaste de corte central para gran volumen de eliminación de material con mayor parámetro de corte
Recubrimiento CUPP - Recubrimiento basado en PVD ALCrN para aplicación de fresado universal - Alta resistencia al desgaste, tenacidad y rugosidad para una amplia variedad de aplicaciones de materiales

Muy apropiado para acero, acero inoxidable y fundición
Se puede utilizar en materiales no ferrosos, superaleaciones y materiales duros
Bajo riesgo de rotura de herramientas incluso con altas fuerzas de corte gracias a los filos de corte ondulados
FRESA METAL DURO DESBASTE 4Z 12 MM CUPP MANGO WELDON

Cualidades

Grandes ángulos de cuña para una alta estabilidad del filo de corte

Aplicaciones

Refrigerante muy recomendado para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor de la herramienta y aumentar la vida útil
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro12 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola12 mm
Número de dientes4
Longitud de corte30 mm
Longitud total75 mm
Corte centralsí
Material de cortecarburo
Revestimientocopp, multimaterial
Tipodesbaste
Ángulo de hélice30 °
Material de mecanizadoacero/acero inoxidable/hierro fundido/no ferroso/duro
111,86 € Sin IVA
/ unidad
135,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días