FRESA AGUJERO OBLONGO CORTA DIN327 M42 FIRE Z3 14 MM
Fresa agujero oblongo corta DIN327 M42 FIRE Z3
Ver información técnicaReferencias
Gühring:3651 14.000
Rubix:799285716000
fabricante:9036510140000
EAN:4031093384575

Detalles de producto : FRESA AGUJERO OBLONGO CORTA DIN327 M42 FIRE Z3 14 MM
Fresa para ranuras
Características: Tipo N, 30°, a partir de Ø 3,0 mm con corte al centro.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, tolerancia de Ø e8 para ajuste P9, así como para el fresado de contornos.
Velocidad de corte apróx. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apto para el mecanizado en seco.
Características: Tipo N, 30°, a partir de Ø 3,0 mm con corte al centro.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, tolerancia de Ø e8 para ajuste P9, así como para el fresado de contornos.
Velocidad de corte apróx. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apto para el mecanizado en seco.
Fresa de ranurar, 3 flautas, FIRE 03651 DIN327N M42 14MM Z3 e8
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 14 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | b |
| Diámetro de cola | 12 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 16 mm |
| Longitud total | 73 mm |
| Corte central | con corte central |
| Material de corte | hss-co |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | fresa para ranurar (bohrnutenfräser) 3 tamaños, 3 dientes, extra corta, din 327, tipo n (forma d) |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Longitud, capacidad | 28 mm |
| Ángulo de corte | 11 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,84 € Sin IVA
/ unidad
73,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












