FRESA DE RANURAS SL CORTA WN MDI FIRE 9,0 MM
Fresa de ranuras SL corta WN MDI FIRE
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5573 9.000
Rubix:799285900000
fabricante:9055730090000
EAN:4031093660587

Detalles de producto : FRESA DE RANURAS SL CORTA WN MDI FIRE 9,0 MM
Fresa pequeña de metal duro integral
Características: con corte central, adecuada para taladrar, conforme a la norma de fábrica.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal.
Nota: la utilización hasta el límite de desgaste es más económica que el reafilado.
Características: Metal duro integral de grano ultrafinísimo, tipo N, con corte al centro.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior.
Características: con corte central, adecuada para taladrar, conforme a la norma de fábrica.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal.
Nota: la utilización hasta el límite de desgaste es más económica que el reafilado.
Características: Metal duro integral de grano ultrafinísimo, tipo N, con corte al centro.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior.
Solid carbide mini milling cutter
Design: Ultra-fine grit solid carbide, type N, with centre cut.
Cutting speed approx. 50% higher than with non-coated tools. Dry machining possible.
Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves as well as for universal machining. Feed is approx. 50% higher than with a 2-edged cutter.
Design: With centre cut, suitable for drilling, according to company standard.
Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves as well as for universal machining.
Note: Use up to the wear limit is cheaper than regrinding.
Design: Ultra-fine grit solid carbide, type N, with centre cut.
Cutting speed approx. 50% higher than with non-coated tools. Dry machining possible.
Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves as well as for universal machining. Feed is approx. 50% higher than with a 2-edged cutter.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 9 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | ha/hb |
| Diámetro de cola | 10 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 11 mm |
| Longitud total | 48 mm |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | type n |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | steel |
| Longitud, capacidad | 11 mm |
| Ángulo de corte | 12 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,20 € Sin IVA
/ unidad
54,69 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












